{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Eco | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | DDJNR/L 2020K11 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1104.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Alátétlapka | 269007 1 | |
Csavar alátétlapkához | 259027 3 | |
Szorítóköröm, csavar, rugó | 259036 23 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250629 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122142 | |
Gyártó száma | 250629 20/11 |