GARANT Master Eco esztergakés 25/15 mm

Cikkszám: 250629 25/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Eco
    Szárméret 25 mm
    Lapkaméret 15 mm
    Felhasználás módja balos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja DDJNR/L 2525M15
    Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
    Működő szélesség L4 32 mm
    Fejhossz L1 40 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    Alátétlapka 259031 50
    Csavar alátétlapkához 259027 8
    Szorítóköröm, csavar, rugó 259036 24
    Beállítási szög κ 93 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250629 25/15
    EAN / GTIN 4067263476955
    Gyártó száma 250629 25/15

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

    Figyelem:

    A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136 ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz