{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Eco | |
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | PDJNR/L 1616X11 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1104.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz L | 85 mm | |
Alátétlapka | 259031 44 | |
Könyökemelő | 259015 16 | |
Könyökemelő csavar | 259018 16 | |
Rugó | 259046 5 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250624 16/11 | |
EAN / GTIN | 4062406728922 | |
Gyártó száma | 250624 16/11 |