Esztergakés 32/15 mm

Cikkszám: 250613 32/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 32 mm
    Lapkaméret 15 mm
    Felhasználás módja balos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja PDNNR/L 3232P15
    Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
    Működő szélesség L4 16,8 mm
    Fejhossz L1 37 mm
    Teljes hossz L 170 mm
    Alátétlapka 259031 28
    Könyökemelő 259015 8
    Könyökemelő csavar 259018 7
    Rugó készlet 259044 2
    Rugós csap készlet 259047 2
    Beállítási szög κ 63 fok
    Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250613 32/15
    EAN / GTIN 4045197861917
    Gyártó száma 250613 32/15

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz