{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | PDNNR/L 1616H11 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1104.. | |
Működő szélesség L4 | 8 mm | |
Fejhossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alátétlapka | 259031 7 | |
Könyökemelő | 259015 7 | |
Könyökemelő csavar | 259018 6 | |
Rugó készlet | 259044 4 | |
Rugós csap készlet | 259047 3 | |
Beállítási szög κ | 63 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250613 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197861764 | |
Gyártó száma | 250613 16/11 |