Esztergakés 25/11 mm

Cikkszám: 250613 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PDNNR/L 2525M11
Hozzávaló váltólapka DN.. 1104..
Működő szélesség L4 12 mm
Fejhossz L1 29 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 7
Könyökemelő 259015 7
Könyökemelő csavar 259018 6
Rugó készlet 259044 4
Rugós csap készlet 259047 3
Beállítási szög κ 63 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250613 25/11
EAN / GTIN 4045197861788
Gyártó száma 250613 25/11