Esztergakés PDNNR 63°, DN.. váltólapkákhoz, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/15mm

Cikkszám: 250612 32/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PDNNR/L 3232P15
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Működő szélesség L4 16,8 mm
Fejhossz L1 37 mm
Teljes hossz L 170 mm
Alátétlapka 259031 28
Könyökemelő 259015 8
Könyökemelő csavar 259018 7
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Beállítási szög κ 63 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250612 32/15
EAN / GTIN 4045197861757
Gyártó száma 250612 32/15