{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
ISO-kode holder | PDNNR/L 2525M11 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 29 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Underlægsplade | 259031 7 | |
Könyökemelő | 259015 7 | |
Könyökemelő csavar | 259018 6 | |
Rugó készlet | 259044 4 | |
Fjederstiftsæt | 259047 3 | |
Beállítási szög κ | 63 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250612 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197861726 |