Esztergakés 20/11 mm

Cikkszám: 250612 20/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 20 mm
    Lapkaméret 11 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja PDNNR/L 2020K11
    Hozzávaló váltólapka DN.. 1104..
    Működő szélesség L4 10 mm
    Fejhossz L1 25 mm
    Teljes hossz L 125 mm
    Alátétlapka 259031 7
    Könyökemelő 259015 7
    Könyökemelő csavar 259018 6
    Rugó készlet 259044 4
    Rugós csap készlet 259047 3
    Beállítási szög κ 63 fok
    Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250612 20/11
    EAN / GTIN 4045197861719
    Gyártó száma 250612 20/11

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz