{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | PDJNR/L 1616H11 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1104.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alátétlapka | 259031 7 | |
Könyökemelö | 259015 7 | |
Könyökemelő csavar | 259018 6 | |
Rugó készlet | 259044 4 | |
Rugós csap készlet | 259047 3 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250611 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650535 | |
Gyártó száma | 250611 16/11 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |