Esztergakés készlet, balos, Szár- / lapkaméret: 16mm

Cikkszám: 255131 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610; Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610; Gyári szabvány
Kés ISO kódja PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Hozzávaló váltólapka CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Teljes hossz L 100 mm
Pótalkatrészek 259981 1
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255131 16
EAN / GTIN 4045197941749
Gyártó száma 255131 16