{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
Kés ISO kódja | PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Pótalkatrészek | 259981 3 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 255131 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941763 | |
Gyártó száma | 255131 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |