{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 15 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | DDJNR/L 2525X15 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1506.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 46 mm | |
Teljes hossz L | 117,5 mm | |
Alátétlapka | 259031 30 | |
Csavar alátétlapkához | 259025 1 | |
Kallantyú | 259038 7 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250603 25/15 | |
EAN / GTIN | 4045197657046 | |
Gyártó száma | 250603 25/15 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |