Eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm

Cikkszám: 250601 16/11
Kedvezmény
215,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja DDJNR/L 1616H11
Hozzávaló váltólapka DN.. 1104..
Működő szélesség L4 22 mm
Fejhossz L1 33 mm
Teljes hossz L 100 mm
Alátétlapka 269007 1
Csavar alátétlapkához 259027 3
Szorítóköröm, csavar, rugó 259036 8
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250601 16/11
EAN / GTIN 4045197808981
Gyártó száma 250601 16/11

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.
Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz