CNMG 120404 HBT130

Cikkszám: 250196 HBT130
Kedvezmény
6,35 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 28.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 408 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CNMG 120404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HBT130
    Szerszámanyag HM
    Bevonat TiCN
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő MM
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
    Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 200 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250196 HBT130
    EAN / GTIN 4062406256128
    Gyártó száma 250196 HBT130

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz