{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A32S PCLNR/L12 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 40 mm | |
Középeltolódás L3 | 22 mm | |
Befogási magasság L2 | 31 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Alátétlapka | 259031 2 | |
Könyökemelő | 259015 2 | |
Könyökemelő csavar | 259018 2 | |
Rugó készlet | 259044 2 | |
Rugós csap készlet | 259047 2 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 250036 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650207 | |
Gyártó száma | 250036 32/12 |