Furatkés, acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 25/09mm

Cikkszám: 250036 25/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A25R PCLNR/L09
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CN.. 09T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Befogási magasság L2 23 mm
Teljes hossz L 200 mm
Alátétlapka 259031 27
Könyökemelő 259015 10
Könyökemelő csavar 259018 12
Rugó készlet 259044 4
Rugós csap készlet 259047 2
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250036 25/09
EAN / GTIN 4045197650184
Gyártó száma 250036 25/09

Leírás

Kivitel:

PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.