Acél furatkés A.. PCLNR 95°, CN.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 250036 50/12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 50 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A50U PCLNR/L12
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 63 mm
Középeltolódás L3 35 mm
Befogási magasság L2 48 mm
Teljes hossz L 350 mm
Alátétlapka 259031 2
Könyökemelö 259015 2
Könyökemelő csavar 259018 2
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 250036 50/12
EAN / GTIN 4045197654366
Gyártó száma 250036 50/12
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz