{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HBT020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PM | |
Fogásmélység ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 280 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250196 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256135 | |
Gyártó száma | 250196 HBT020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Minőség: HBT020
érdeklődés szerint
Raktáron
505 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 687 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fő felhasználás | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |