CNMG 120416 HB7140-2

Cikkszám: 250162 HB7140-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
408 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CNMG 120416
    Sarokrádiusz 1,6 mm
    Minőség HB7140-2
    Szerszámanyag HM
    Bevonat bevonattal
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel erősen megszakított
    Forgácstörő VM
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250162 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263314943
    Gyártó száma 250162 HB7140-2

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz