{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120416 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | HB7010-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | SM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 440 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250162 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779625 | |
Gyártó száma | 250162 HB7010-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 120416, Minőség: HB7010-1
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
350 darabszám azonnal szállítható
|
|
Váltólapka ISO kód | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Minőség | HB7010-1 | HB7120-1 |
Forgácstörő | SM | VM |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min |