HFFA 33L-2 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500743
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500743
EAN / GTIN 7291075328677
Gyártó száma 2500743
L-szám L23920 1433

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 14 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, teljes hossz (OAL) 102 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 38 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 33 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Működési szélesség (WF) 9,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 102 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz