HFAIR 140C-4T30DG Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500727
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500727
EAN / GTIN 7291075116632
Gyártó száma 2500727
L-szám L23920 300

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 30 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 68,5 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 140 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,9 mm
  • Fej hossza (bal) 34,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 68,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz