HGAIR 65-3T18 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500721
EAN / GTIN 7291075106633
Gyártó száma 2500721
L-szám L23920 1726

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 18 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 115 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 65 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 11,3 mm
  • Fej hossza (bal) 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz