HGHR 15.9-12-3T6 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500604
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500604
EAN / GTIN 7291075114188
Gyártó száma 2500604
L-szám L23920 336

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,236 ″, vágási szélesség (CW) 0,118 ″, vágási szélesség maximum (CWX) 0,126 ″, vágási szélesség minimum (CWN) 0,118 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″

Jellemző:

  • Axiális horony külső átmérője maximum (DAXX): 0,63”
  • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 0,47”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,236”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Vágási szélesség (CW): 0,118”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,126”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,118”
  • Működési szélesség (WF): 0,59”
  • Fej hossza (bal): 3/4”
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Szár magassága (H): 5/8”
  • Szár szélessége (B): 5/8”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz