HFHL 25-200-5T20 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500570
EAN / GTIN 7291075033526
Gyártó száma 2500570
L-szám L23920 2721

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 800 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 200 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 26 mm
  • Fej hossza (bal) 32,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz