HELIL 2020-4T12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500511
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500511
EAN / GTIN 7291075031652
Gyártó száma 2500511
L-szám L23920 2495

Leírás

Leírás:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 4,76 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,76 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 18,4 mm
  • Fej hossza (bal) 29 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz