HELIIR 25C-610 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500462
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500462
EAN / GTIN 7291075031195
Gyártó száma 2500462
L-szám L23920 2385

Leírás

Leírás:

Upínací/soustružnický držák nástrojů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 22,7 mm
  • Dmin. Távolság 43 mm
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban