HAL 25C Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500373
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500373
EAN / GTIN 7291075031126
Gyártó száma 2500373
L-szám L23920 1188

Leírás

Leírás:

Držák nástroje pro axiální drážkování/soustružení, celková délka (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz