Furatkés, acél 50/12 mm

Cikkszám: 250037 50/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 50 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A50U PCLNR/L12
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 63 mm
Középeltolódás L3 35 mm
Befogási magasság L2 48 mm
Teljes hossz L 350 mm
Alátétlapka 259031 2
Könyökemelő 259015 2
Könyökemelő csavar 259018 2
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250037 50/12
EAN / GTIN 4045197654403
Gyártó száma 250037 50/12