{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A25R PCLNR/L09 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 09T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 32 mm | |
Középeltolódás L3 | 17 mm | |
Befogási magasság L2 | 23 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Alátétlapka | 259031 27 | |
Könyökemelő | 259015 10 | |
Könyökemelő csavar | 259018 12 | |
Rugó készlet | 259044 4 | |
Rugós csap készlet | 259047 2 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 250037 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197654397 | |
Gyártó száma | 250037 25/09 |