Furatkés, acél, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 16/09mm

Cikkszám: 250037 16/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16M PCLNR/L09
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CN.. 09T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 15,25 mm
Teljes hossz L 150 mm
Könyökemelő 259015 11
Könyökemelő csavar 259018 9
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250037 16/09
EAN / GTIN 4045197925923
Gyártó száma 250037 16/09

Leírás

Kivitel:

PCLNL 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.