Furatkés, acél 50/16 mm

Cikkszám: 250036 50/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 50 mm
    Lapkaméret 16 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
    Szabvány DIN 8024
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A50U PCLNR/L16
    Beállítási szög κ 95 fok
    Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 63 mm
    Középeltolódás L3 35 mm
    Befogási magasság L2 48 mm
    Teljes hossz L 350 mm
    Alátétlapka 259031 35
    Könyökemelő 259015 12
    Könyökemelő csavar 259018 11
    Rugó készlet 259044 6
    Rugós csap készlet 259047 4
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250036 50/16
    EAN / GTIN 4045197654380
    Gyártó száma 250036 50/16

    Leírás

    Kivitel:

    PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz