HFFL 180-5T38 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500355
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500355
EAN / GTIN 7291075032369
Gyártó száma 2500355

Leírás

Leírás:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 38 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 1500 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 180 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 38 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz