HFHR 20-45-5T25 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500041
EAN / GTIN 7291075033212
Gyártó száma 2500041
L-szám L23920 2017

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 55 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 45 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 21 mm
  • Fej hossza (bal) 44 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz