KOMET® UniTurn® másoló betétkés, balos 3 mm

Cikkszám: 240119 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Min. furat ⌀-höz Dmin 3 mm
    Hasznos hossz 20 mm
    Szár ⌀ d 4 mm
    Rádiusz R 0,1 mm
    f 1,25 mm
    a 2,7 mm
    Maximális fogásmélység ap max 0,2 mm
    Maximális beszúrási mélység tmax 0,7 mm
    Hozzávaló késszár 240100 sz. 12/4; 16/4
    Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,02 mm/ford.
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 240119 3
    EAN / GTIN 4047109071001
    Gyártó száma H51 31200.0182

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    180
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Acél < 500 N/mm²
    P
    100
    Acél < 750 N/mm²
    P
    90
    Acél < 900 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Szerszámanyag = BK 82.
    5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz