{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Min. furat ⌀-höz Dmin | 4 mm | |
Hasznos hossz | 20 mm | |
Szár ⌀ d | 4 mm | |
Rádiusz R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,3 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,8 mm | |
Hozzávaló késszár 240100 sz. | 12/4; 16/4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 240119 4 | |
Gyártó száma | H51 41200.0182 |