KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz (furatkés nélkül), Szár ⌀ d / furat ⌀ d1: 16/4mm

Cikkszám: 240100 16/4
Kedvezmény
269,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ d 16 mm
Furat ⌀ d1 4 mm
belső hűtés igen
Hossz a 10 mm
Befogási magasság b 15 mm
Hossz l2 50 mm
Teljes hossz Lges 70 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 240100 16/4
EAN / GTIN 4047109019355
Gyártó száma H50 01640

Leírás

Felhasználás:

Kiesztergáláshoz és belső beszúráshoz esztergagépen.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz