KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz (furatkés nélkül) 12/4 mm

Cikkszám: 240100 12/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ d 12 mm
    Furat ⌀ d1 4 mm
    belső hűtés igen
    Hossz a 8 mm
    Befogási magasság b 11 mm
    Hossz l2 45 mm
    Teljes hossz Lges 70 mm
    Termék fajtája Lapkatartó betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 240100 12/4
    EAN / GTIN 4047109019331
    Gyártó száma H50 01240

    Leírás

    Felhasználás:

    Kiesztergáláshoz és belső beszúráshoz esztergagépen.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz