{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d | 12 mm | |
Furat ⌀ d1 | 8 mm | |
belső hűtés | igen | |
Hossz a | 8 mm | |
Befogási magasság b | 11 mm | |
Hossz l2 | 45 mm | |
Teljes hossz Lges | 70 mm | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 240100 12/8 | |
EAN / GTIN | 4047109019348 | |
Gyártó száma | H50 01281 |