DGFHL 26B-2TR-D36R Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2399644
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2399644
    EAN / GTIN 7291075233001
    Gyártó száma 2399644
    L-szám L23920 1884

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágásszélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes magasság (OAH) 27,9 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm.

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 1,6 mm
    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,9 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
    • Teljes magasság (OAH) 27,9 mm
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 36 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz