{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Dörzsárfej ⌀-höz D | 42 mm - 51,99 mm | |
Szárkivitel | Rövid | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz A | 120 mm | |
Teljes hossz Lges | 180 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Kúpvonócsap 239900 sz. | 5 | |
Villáskulcs 239901 sz. | SW10 | |
Működtető szerszám 239902 sz. | SW4(10Nm) | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 239880 42-51,99 | |
EAN / GTIN | 4047109254725 | |
Gyártó száma | 75A.40.13060 |