• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

KOMET Reamax® TS tartó hengeres szár, Rövid, Dörzsárfej ⌀-höz D: 22-26,99mm

Cikkszám: 239880 22-26,99
Kedvezmény
497,00 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Dörzsárfej ⌀-höz D (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Dörzsárfej ⌀-höz D 22 mm - 26,99 mm
Szárkivitel Rövid
belső hűtés igen
Kinyúlási hossz A 80 mm
Teljes hossz Lges 130 mm
Szárhossz Ls 50 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Kúpvonócsap 239900 sz. 3
Villáskulcs 239901 sz. SW6
Működtető szerszám 239902 sz. SW3 (4Nm)
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239880 22-26,99
EAN / GTIN 4047109229334
Gyártó száma 75A.40.13030
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Alkalmazható:

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

Tartalom:

Tartó kompletten kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal.
A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.