TAGPAD-XL 3R-D52-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2394214
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2394214
EAN / GTIN 7291075350296
Gyártó száma 2394214
L-szám L23920 1633

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágásszélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 53,4 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 53,4 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 52 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz