DGPAD 2L-D22-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2393794
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2393794
EAN / GTIN 7291075344387
Gyártó száma 2393794
L-szám L23920 1532

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes hossz (OAL) 45,5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,6 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 45,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 22 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz