DGTL 16B-3D35-JHP-SL Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2393679
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2393679
EAN / GTIN 7291075344233
Gyártó száma 2393679
L-szám L23920 2953

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes magasság (OAH) 26,7 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Fej hossza (bal) 32 mm
  • Teljes magasság (OAH) 26,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 35 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban