SGSA 40-4-6K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2393562
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2393562
EAN / GTIN 7291075205282
Gyártó száma 2393562
L-szám L24130 61

Leírás

Leírás:

Vágási mélység, max. (CDX) 8 mm, vágási átmérő (DC) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 5, vágási szélesség max. (CWX) 4,52 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,54 mm, köpenyátmérő (DHUB) 21 mm, köpenyvastagság (THUB) 3,2 mm, fogak perifériás száma (ZEFP) 5.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 21 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 3,2 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSAN 4
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
  • Merítési szög max (RPMX) 2000 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz