Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél szerkezet, porszórtan RAL 5007. Csavarozott szerkezet.Nyitott polckeretek variálhatóan csavarozhatók, 50 mm-es rács, ferde beépítéshez 15° vagy 30°-os dőlésszög. Terhelhetőség felső és középső polc 60 kg. 3 Euro-doboz 600 x 400 x 145 mm. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 820
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Polcmagasságok (mm): 238, 538, 838
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes hossz (mm): 935
Teljes szélesség (mm): 666
Teljes magasság (mm): 1101
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint