TGFH 28MB-4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2390199
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2390199
EAN / GTIN 7291075254525
Gyártó száma 2390199
L-szám L23920 2678

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység max. (CDX) 19 mm, vágási szélesség max. (CWX) 4,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,7 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 3,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 19 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz