KOMET® befogó 25 mm

Cikkszám: 239000 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • Befogó szabvány: DIN 69871
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ABS® szár ⌀ Ds 25 mm
    Befogó SK 40
    Szár ABS
    Befogó szabvány DIN 69871
    Alak ADB
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min-1-nél
    belső hűtés igen
    Kinyúlási hossz A 50 mm
    Kiálló hossz L1 19 mm
    Termék fajtája ABS befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 239000 25
    EAN / GTIN 4047109045071
    Gyártó száma A50 55120

    Leírás

    Kivitel:

    • Form AD/B
    • A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 8000 1/percnél.
    • Belső hűtőfolyadék ellátással.

    Szabvány:

    DIN 69871

    Tartalom:

    Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.

    Figyelem:

    További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz